GARDNER BENDER WSP-100E lankalankakäsi Caddy 4 karaa terästä | AA7EDN 15V947

GARDNER BENDER WSP-100E Wire Spool Hand Caddy 4 karaa terästä

Varastossa
Tuote: AA7EDN Malli: WSP-100ERistiviite: 15V947

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€39.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakela Hand Caddy
Syvyys22-1 / 2 "
annostelee(8) 5 "leveät kelat tai (4) 6-10" leveät kelat, enintään 7 "halkaisija.
Suorittaa loppuunPunainen epoksimaalattu
Korkeus9.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karojen määrä (4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER WSP-100E Wire Spool Hand Caddy 4 karaa terästä
€39.64 / yksikkö