GARDNER BENDER WCM-10 lanka-annostelija 10 karaa 4 pyörällä | AA7EDM 15V946

GARDNER BENDER WCM-10 lanka-annostelija, 10 karaa ja 4 pyörää

Varastossa
Tuote: AA7EDM Malli: WCM-10Ristiviite: 15V946

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,247.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lanka-annostelija
Syvyys36-3 / 8 "
annostelee(10) 2500 jalkaa. Kelat, halkaisija jopa 18 "
Suorittaa loppuunPunainen epoksimaalattu
Korkeus59.25 "
MateriaaliTeräs
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen teräs
Pyörän tyyppiKiinteä, (2) kiinteä, (2) kääntyvä lukitus
Leveys31.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)123.83
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karojen määrä (10)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER WCM-10 lanka-annostelija, 10 karaa ja 4 pyörää
€4,247.22 / yksikkö