GARDNER BENDER TRJ-96 Teleskooppikela Jack 24 x 16 x 22-54 In | AA7ECN 15V924

GARDNER BENDER TRJ-96 teleskooppikelatuki 24 x 16 x 22-54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7ECN Malli: TRJ-96Ristiviite: 15V924

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€969.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppipyörän kela
Väripunainen
Koko24 L x 16 W x 22-54 "K

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.585
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER TRJ-96 teleskooppikelatuki 24 x 16 x 22-54 tuumaa
€969.07 / yksikkö