GARDNER BENDER PL232B siima polypropeenia 210 Lb 6500 jalkaa Blu Bkt | AA7ECL 15V922

GARDNER BENDER PL232B siima polypropeeni 210 Lb 6500 Feet Blu Bkt

Varastossa
Tuote: AA7ECL Malli: PL232BRistiviite: 15V922

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€107.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiima, poly
VäriSininen jäljitin
Koko210 paunaa x 6500 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi5402499140
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER PL232B siima polypropeeni 210 Lb 6500 Feet Blu Bkt
€107.70 / yksikkö