Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARDNER BENDER MSG-501 -kaapelipistooli 120v ja pienjännitekaapeli | AE9RVR 6LVJ3

GARDNER BENDER MSG-501-kaapelin niittipistooli 120v ja matalavoltinen kaapeli

Varastossa
Tuote: AE9RVR Malli: MSG-501Ristiviite: 6LVJ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri- ja kaapeli-niittipistooli
korinvärisetpunainen
Rungon materiaaliMuovi
Väripunainen
rakentaminenMuovi
Tullimäärä15,000 lb
Sopii lanka-dia. (Sisään.)1/2
Jalan pituus5/16 "- 1/2"
Kokonaiskorkeus5.25 "
Kokonaispituus11.25 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellus120 V: n ja matalajännitekaapeli
Niittien kapasiteetti84
NiittityyppiEristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER MSG-501-kaapelin niittipistooli 120v ja matalavoltinen kaapeli
€65.55 / yksikkö