Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARDNER BENDER FTX-12L Fish Stick (3) 4 jalan lasikuitu | AA7EDJ 15V943

GARDNER BENDER FTX-12L Fish Stick (3) 4 jalkaa lasikuitua

Varastossa
Tuote: AA7EDJ Malli: FTX-12LRistiviite: 15V943

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalatikku
Väripunainen
Pituus4 jalkaa 12 jalkaan.
MateriaaliLasikuitu
Pylvään halkaisija1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)127.76
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3916901000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER FTX-12L Fish Stick (3) 4 jalkaa lasikuitua
€70.46 / yksikkö