Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARDNER BENDER FC3 vaahtokanavan mäntä 1 tuuman harmaa - pakkaus 10 | AA7ECR 15V927

GARDNER BENDER FC3-vaahtoputkimäntä 1 tuuman harmaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7ECR Malli: FC3Ristiviite: 15V927

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokanavan mäntä
VäriHarmaa
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
GARDNER BENDER FC1 vaahtokanavan mäntä 1/2 tuumaa harmaa - pakkaus 10 | AA7ECP 15V925 FC11 / 2 "€128.64
GARDNER BENDER FC2 vaahtokanavan mäntä 3/4 tuuman harmaa - pakkaus 10 | AA7ECQ 15V926 FC23 / 4 "-
Tarjouspyyntö
GARDNER BENDER FC4 vaahtoputkimäntä 1-1/4 tuuman harmaa - 10 kpl pakkaus | AA7ECT 15V928 FC41.25 "€182.10
GARDNER BENDER FC5 vaahtokanavan mäntä 1-1 / 2 tuumaa harmaa - pakkaus 5 | AA7ECU 15V929 FC51.5 "€122.78
GARDNER BENDER FC7 vaahtoputkimäntä 2-1/2 tuuman harmaa - 5 kpl pakkaus | AA7ECV 15V930 FC72.5 "€169.77
GARDNER BENDER FC8 vaahtoputkimäntä 3 tuuman harmaa - 5 kpl pakkaus | AA7ECW 15V931 FC83"€224.25
GARDNER BENDER FC9 vaahtokanavan mäntä 3-1 / 2 tuumaa harmaa - 2 kpl pakkaus | AA7ECX 15V932 FC93.5 "€97.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER FC3-vaahtoputkimäntä 1 tuuman harmaa - 10 kpl pakkaus
€194.54 / yksikkö