Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAMBER-JOHNSON 7160-0418 Haarukkatrukki 5-13 / 16 L | AG4VFU 34UE33

GAMBER-JOHNSON 7160-0418 Haarukkatrukin asennusteline 5-13/16 in L

Varastossa
Tuote: AG4VFU Malli: 7160-0418Ristiviite: 34UE33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
VäriMusta
Pituus5 13 / 16 "
MateriaaliTeräs
TyyppiTrukki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8302300000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7160-0418 Haarukkatrukin asennusteline 5-13/16 in L
€174.79 / yksikkö