GAMBER-JOHNSON 7160-0327 Konsolisarja Police 40-3/16 In Length Steel | AG4VEK 34UD95

GAMBER-JOHNSON 7160-0327 Konsolisarja Police 40-3/16 In Length Steel

Varastossa
Tuote: AG4VEK Malli: 7160-0327Ristiviite: 34UD95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,193.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonsolisarja
VäriMusta
Pituus40.187 "
MateriaaliTeräs
TyyppiValvoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8302300000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7160-0327 Konsolisarja Police 40-3/16 In Length Steel
€1,193.50 / yksikkö