Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUSION 426301-525-001P Vasen kulmaliitin 1 ja 2Gauge Pink Pos | AH2DBX 25KC95

FUSION 426301-525-001P Vasen kyynärpää 1 ja 2Gauge Pink Pos

Varastossa
Tuote: AH2DBX Malli: 426301-525-001PRistiviite: 25KC95

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
VärikoodiVaaleanpunainen
LiitäntämateriaaliKupari / Tina
Yhteyden tyyppiJuote
Mitata1 ja 2 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napaisuus: positiivinen
    • Kohdistus: Vasen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlaluokkaVärikoodiLiitäntämateriaaliYhteyden tyyppiConnector TypeMitataMateriaaliNastan kokoHinta
FUSION 4110N -liitin oikean kyynärpäät | AB8HWD 25KD01 4110NN / AMustaKupari / Tinaröyheltääröyheltää1/0Tina päällystetty kupari-€10.84
FUSION 5350P Liittimet Kupari 3/4 In | AB8HWJ 25KD36 5350PAkun lisävaruste-KupariPulttiPositiivinen-Kupari-€10.26
FUSION 406320N suora puristusjuote | AB8HWN 25KD93 406320NN / AMustaKupari / TinaJuoteJuote2/0Tina päällystetty kupari5 / 16 "€11.43
FUSION 4310N -terminaalin lippu 1/0: n mittari musta negatiivinen AH2DBN 25KC85 4310N-MustaKupari / Tinaröyheltää-1/0 g.--€14.65
FUSION 436301N -terminaalin lippu 1 ja 2, vaaleanpunainen negatiivinen AH2DBP 25KC87 436301N-VaaleanpunainenKupari / TinaJuote-1 ja 2 ga.--€24.81
FUSION 4320N -terminaalin lippu 2/0-mittari, oranssi negatiivinen AH2DBQ 25KC88 4320N-OranssiKupari / Tinaröyheltää-2/0 g.--€14.27
FUSION 436320N Terminal Flag 2/0 Mittari Oranssi Negatiivinen | AH2DBR 25KC89 436320N-OranssiKupari / TinaJuote-2/0 g.--€23.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUSION 426301-525-001P Vasen kyynärpää 1 ja 2Gauge Pink Pos
€15.15 / yksikkö