Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 94220 Mittausastia 2 Qt. | AA2FYV 10G592

FUNNEL KING 94220 Mittasäiliö 2 Qt.

Varastossa
Tuote: AA2FYV Malli: 94220Ristiviite: 10G592

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.17 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 20 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittasäiliö
Koko2 kpl
VäriOranssi
ToimintoNesteiden tai kuivien tuotteiden tarkka ja helppo mittaus. Pitkä nokka mukana vaikeasti saavutettavissa oleville alueille. Kemiallisesti kestävä
TyyppiIrrotettava nokka
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriToimintoKorkeusTyyppiLeveysHinta
FUNNEL KING 94200 mittausastia 1/2 Qt. | AA2FYT 10G590 942001/2 qtOranssiNesteiden tai kuivien tuotteiden tarkka ja helppo mittaus. Pitkä nokka mukana vaikeasti saavutettavissa oleville alueille. Kemiallisesti kestävä-Irrotettava nokka3"€17.01
FUNNEL KING 94210 -mittaussäiliö 1 Qt. | AA2FYU 10G591 942101 kplOranssiNesteiden tai kuivien tuotteiden tarkka ja helppo mittaus. Pitkä nokka mukana vaikeasti saavutettavissa oleville alueille. Kemiallisesti kestävä-Irrotettava nokka3.5 "€19.14
FUNNEL KING 94230 Mittausastia 3 Qt | AA2FYW 10G593 942303 kplOranssiNesteiden tai kuivien tuotteiden tarkka ja helppo mittaus. Pitkä nokka mukana vaikeasti saavutettavissa oleville alueille. Kemiallisesti kestävä-Irrotettava nokka5"€26.38
FUNNEL KING 94240 mittasäiliö 5 Qt. | AA2FYX 10G594 942405 kplOranssiNesteiden tai kuivien tuotteiden tarkka ja helppo mittaus. Pitkä nokka mukana vaikeasti saavutettavissa oleville alueille. Kemiallisesti kestävä-Irrotettava nokka6.75 "€29.93
FUNNEL KING 94026 Mittasäiliö 87 Oz Korkeus 12" | AD6ZQJ 4CUN9 94026--Säilytä, siirrä, mittaa ja annostele nesteitä tai kuivia tavaroita12 "-6"€39.85
FUNNEL KING 94040 -mittaussäiliö 155 unssin korkeus 10 tuumaa | AD6ZQK 4CUP1 94040--Säilytä, siirrä, mittaa ja annostele nesteitä tai kuivia tavaroita10 "-8"€45.19
FUNNEL KING 94046 Mittasäiliö 155 unssin korkeus 15 tuumaa | AD6ZQL 4CUP2 94046--Säilytä, siirrä, mittaa ja annostele nesteitä tai kuivia tavaroita15 "-8"€46.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 94220 Mittasäiliö 2 Qt.
€26.17 / yksikkö