Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 32847 Suppilo polypropeenia 26 unssia | AG4VGG 34UH68

FUNNEL KING 32847 Suppilon polypropeeni 26 unssin sininen

Varastossa
Tuote: AG4VGG Malli: 32847Ristiviite: 34UH68

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.91 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
Värisininen
PeiteEi
Halkaisija3.125 "
hyödytYleismaailmallinen
Virtauskapasiteetti26 oz.
ToimintoNesteen hallinta
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus6.25 "
Pituus5.5 "
Materiaalipolypropeeni
nokkaKyllä
Nokka ulkohalkaisijaltaan.1-1 / 4 "
Kokonaiskapasiteetti26 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoVäriVarren pituusHalkaisijahyödytToimintoKorkeusHinta
FUNNEL KING 32040 Muovisuppilo, musta 4 oz. | AA2FYK 10G580 32040polypropeeni-Musta1"3.125 "-Nesteen hallinta3"€2.80
FUNNEL KING 32425 Rumpusuppilo 2 Quart kannella | AA2FYM 10G582 32425polyeteeni-punainen-9.125 "Avoimet tai suljetut rummutNesteen hallinta8.5€55.49
FUNNEL KING 95855-7 Muovisuppilo 8 oz. | AA2FYY 10G595 95855-7polypropeeni-Vihreä-4"litran ja gallonan pullotNesteen hallinta4€7.47
FUNNEL KING 32091 suppilo, kapasiteetti 1 pint, halkaisija 4-1/2 tuumaa, pituus 5 tuumaa, punainen | AD6ZPY 4CUL2 32091polyeteeni-punainen-5"-Kemiallisesti kestävä polyeteeni päivittäiseen käyttöön6"€6.18
FUNNEL KING 90080 Suppilo, 120 unssia, halkaisija 8 tuumaa, erittäin raskas, polyeteeni | AD6ZQG 4CUN5 90080polyeteeni-Läpikuultava-8"-Kemikaaleja kestävä, kipinöimätön, kolhu ja kiehumisenkestävä jokapäiväiseen käyttöön16 "€24.81
FUNNEL KING 90190 Suppilo 144 unssin halkaisija 9 tuumaa | AD6ZQH 4CUN7 90190polyeteeni-Läpikuultava-9"-Kemikaaleja kestävä, kipinöimätön, kolhu ja kiehumisenkestävä jokapäiväiseen käyttöön10 "€30.74
FUNNEL KING 32002 Suppilon muovi 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polyeteeni-punainen-6.5 "--8.187 "€8.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32847 Suppilon polypropeeni 26 unssin sininen
€5.91 / yksikkö