Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 32410 Rumpusuppilo, 3 Quart, 1 tuuman kierrekoko, polyeteeni | AA2FYH 10G575

FUNNEL KING 32410 Rumpusuppilo, 3 kvarttia, 1 tuuman kierre, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AA2FYH Malli: 32410Ristiviite: 10G575
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
€22.18 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 16 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusuppilo
VäriMusta
PeiteEi
Halkaisija7.5 "
hyödytTynnyrit, joissa 1 tuuman reikä
Virtauskapasiteetti3 kpl
ToimintoNesteen hallinta
Korkeus9.1875
Pituus7.5 "
Materiaalipolyeteeni
nokka1.4375
Nokka ulkohalkaisijaltaan.1-1 / 4 "
Kokonaiskapasiteetti3 kpl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)21.11
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijahyödytKorkeusPituusMateriaaliHinta
FUNNEL KING 32015 Rumpusuppilo 2 tuuman halkaisija | AA2FYF 10G573 32015Keltainen11.5 "Tynnyrit, joissa 2 tuuman reikä13 "11.5 "polypropeeni€115.75
FUNNEL KING 32400 Rumpusuppilo 3 Quart 2 tuuman kulutuspinta | AA2FYG 10G574 32400Musta7.5 "Tynnyrit, joissa 2 tuuman reikä9.18757.5 "polyeteeni€20.17
FUNNEL KING 32420 Rumpusuppilo avoimille / suljetuille rumpuille AA2FYJ 10G576 32420Taupe21.5 "Tynnyrit, joissa 2 tuuman reikä721.5 "polyeteeni€241.04
FUNNEL KING 32900 Rumpusuppilo, Seula, 4 Quart | CG9AFR 32900------€16.49
Tarjouspyyntö
FUNNEL KING 32910 Rumpusuppilo, 4 Quart | CG9AFT 32910------€16.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32410 Rumpusuppilo, 3 kvarttia, 1 tuuman kierre, polyeteeni
€22.18 / yksikkö