Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBXGF -virtalähetin 0.35-150 johdinjohdot | AF7HFQ 21AJ47

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGF-virta-anturi 0.35-150 johtoa

Varastossa
Tuote: AF7HFQ Malli: RIBXGFRistiviite: 21AJ47

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirta-anturi
Ampeeria0.35 ja 150
YhteydenottolomakeA
YdintyyppiJakaa
SähköliitäntäVaijerijohdot
Tulojännite30 VAC/DC
AsennusKieleke
Anturialue0.35 - 150.00 A
TilailmaisimenOta yhteyttä lähempään
Matkan viive (sek.)0 10
Laukaisupiste (ampeeria)0.35
TyyppiSplit, johto johtaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9030330040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käynnistysvirta (4 ampeeria)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSähköliitäntäTyyppiHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGTF -virtalähetin 0.35-150 -liittimet | AF7HFN 21AJ45 RIBXGTF16 "johdinjohdotSplit, terminaalit€56.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGF-virta-anturi 0.35-150 johtoa
€55.74 / yksikkö