FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401B2G Sisäinen esijohdotettu rele, 120 VAC käämi, DPDT, 20 A | CE4UYX

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401B2G Sisäinen esijohdotettu rele, 120 VAC käämi, DPDT, 20 A

Tuote: CE4UYX Malli: RIB2401B2G
€61.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit120 VAC
Käyttölämpötila.-30-140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIB2401B2G:n sisäinen esijohdotettu rele ohjaa sähkökuormia, kuten valaistusta, lämmitystä ja ilmanvaihtoa. Se on ihanteellinen kaupallisiin ja teollisiin tiloihin, joissa sähkölaitteiden automaattinen hallinta on välttämätöntä.

Ominaisuudet:

  • Functional Devices Inc RIB2401B2G:n koteloitu esijohdotettu rele sisältää jatkuvatoimisen DPDT-käämin, jonka mekaaninen käyttöikä on vähintään 10 miljoonaa jaksoa, mikä varmistaa pitkäkestoisen ja luotettavan suorituskyvyn rakennusautomaatio- ja LVI-järjestelmissä.
  • Sen toiminta-aika on 18 ms, mikä mahdollistaa nopean ja tehokkaan sähkökuormituksen hallinnan.
  • Tämä koteloitu esijohdotettu rele, jossa on kultainen salamaominaisuus, parantaa sähköliitäntöjen johtavuutta ja luotettavuutta ja varmistaa optimaalisen suorituskyvyn vaativissa sovelluksissa.
  • Siinä on LED-merkkivalo ja se on UL-, cUL-, CE- ja RoHS-standardien mukainen turvallisuuden ja laadun lisäämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Functional Devices Inc / Rib RIB2401B2G -releen käyttölämpötila-alue?

V. Rele toimii lämpötila-alueella -30 - 140 astetta F.

K. Mikä on releen LED-merkkivalon merkitys?

A. LED-merkkivalo vahvistaa visuaalisesti releen toimintatilan ja antaa reaaliaikaista palautetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätmoottoriKäyttölämpötila.AnturialueHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB013P-NC Koteloitu esijohdotettu rele, 120 VAC kelalla, 3PST, 20 A | CE4UXV RIB013P-NC120 VAC---30-140 astetta F-€120.90
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB01SBCDC Koteloitu esijohdotettu rele, 120 VAC -liitännällä, ohitus, SPDT, 20 A | CE4UYB RIB01SBCDC--2 hv--€60.50
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB01SBDC Koteloitu esijohdotettu rele, 120 VAC: n virransyötöllä, ohitus, SPST, 20 A | CE4UYC RIB01SBDC--2 hv--€46.49
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB01SBDC-NC Koteloitu esijohdotettu rele, 120 VAC: n virransyötöllä, Ohitus, SPST-NC, 20 A | CE4UYD RIB01SBDC-NC----30-140 astetta F-€46.49
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB023P-NC Koteloitu esijohdotettu rele, 208-277 VAC-kelalla, 3PST, 20 A | CE4UYE RIB023P-NC208-277 VAC---30-140 astetta F-€139.94
Tarjouspyyntö
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB043P-NC koteloitu esijohdotettu rele, 480 VAC käämi, 3PST-NC, 20 A | CE4UYL RIB043P-NC480 VAC---30-140 astetta F-€137.02
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB12P Koteloitu esijohdotettu rele, 12 VAC-kelalla, DPDT, 20 A | CE4UYQ RIB12P-20A3 hv--€108.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401B2G Sisäinen esijohdotettu rele, 120 VAC käämi, DPDT, 20 A
€61.36 / yksikkö