FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH850-UPS-STAT Ups 850va 510w 120vac 1-vaiheinen | AF7YRJ 23NT18

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH850-UPS-STAT Ups 850va 510w 120vac 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AF7YRJ Malli: PSH850-UPS-STATRistiviite: 23NT18

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,208.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS-järjestelmä
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)8 min. 2 min.
Johdon pituus5ft.
Syvyys14 "
Näytön tyyppiLED
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus6"
Hz50/60
Tulovirta12.0A
Tulojännite120 VAC
AsennusSeinä / torni / kerros
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15P
Myyntipisteiden lukumäärä10
Pistorasian tyyppi(5) UPS / ylijännite, (5) ylijännite
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
PortitPIDÄ USB, DB9-sarja, RJ11, RJ45
Power Rating850VA
Siirtoaika10 ms
UPS-tyyppiline-interaktiivinen
Watts510W
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.8265
Laivan korkeus (cm)16.05
Laivan pituus (cm)31.29
Laivan leveys (cm)41.28
HS-koodi8504409540

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (Kyllä)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Pure Sine Wave, AVR ja GreenPower UPS, EMI / RFI-suodattimet, Peukalokestävä virtapainike, Nollattava CB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH850-UPS-STAT Ups 850va 510w 120vac 1-vaihe
€1,208.90 / yksikkö