Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH75A AC virtalähde, koteloitu, yksi 75 VA | CE4UWR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH75A AC virtalähde, mukana, yksi 75 VA

Varastossa
Tuote: CE4UWR Malli: PSH75A

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Taajuus50 / 60 Hz
syöttöteho480/277/240/208/120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4237
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH75A AC virtalähde, mukana, yksi 75 VA
€229.87 / yksikkö