FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH600-UPS UPS, liitäntäkortilla, 600 VA | CE4UWN

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH600-UPS UPS, liitäntäkortilla, 600 VA

Tuote: CE4UWN Malli: PSH600-UPS
€635.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS-järjestelmä
Max. Ladata330 Watt
Lämpötila Luokitus32 - 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet PSH600-UPS on keskeytymätön virtalähde liitäntäkortilla. Se on suunniteltu antamaan varavirtaa kriittisille järjestelmille sähkökatkojen aikana, mikä varmistaa jatkuvan toiminnan ja estää tietojen katoamisen. Tätä laitetta käytetään teollisuusympäristöissä, automaatiojärjestelmissä ja muissa ympäristöissä, joissa luotettava teho on välttämätöntä elektronisten laitteiden toimivuuden ylläpitämiseksi ja häiriöiden estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Se tarjoaa runsaasti 600 VA tehokapasiteettia kriittisille järjestelmille, mikä varmistaa luotettavan varmuuskopioinnin sähkökatkosten aikana.
  • Tämä UL-luettelossa oleva laite tarjoaa 2.5 minuutin varmuuskopioinnin täydellä kuormalla ja 10 minuuttia puolikuormalla, suojaa lyhyiltä sähkökatkouksilta ja mahdollistaa sulavat sammutukset.
  • Siinä on nopea 6 millisekunnin UPS-siirtoaika, joka varmistaa nopean ja saumattoman siirtymisen varavirtaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä liitäntäkortilla varustettua UPS:ää?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat tehokapasiteetti, varmuuskopiointiaika, liitäntäkortin toiminnallisuus, siirtoaika, lämpötila-alue, vaatimustenmukaisuus, jännitteen yhteensopivuus, asennuksen ja huollon helppous.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän UPS:n liitäntäkortilla?

A.

  • Sammuta UPS turvallisesti ja irrota se verkkovirrasta varmistaaksesi turvallisen puhdistusprosessin.
  • Käytä varovasti paineilmaa tai pehmeää harjaa pölyn poistamiseen UPS:n osista ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Suorita visuaalinen tarkastus kulumisen, löystyneiden liitosten tai vaurioiden varalta ja korjaa ongelmat viipymättä parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
  • Varmista, että liitäntälevyn liitännät ovat tukevat ja tarkista kaapelit vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Varmista asianmukainen ilmanvaihto pitämällä tuuletusaukot auki ja välttämällä esineiden asettamista UPS:n päälle.
  • Ylläpidä käyttöympäristö määritellyllä lämpötila-alueella UPS:n optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
  • Tarkista ja asenna saatavilla olevat laiteohjelmistopäivitykset UPS:lle ja liitäntäkortille valmistajan verkkosivustolta.

K. Voiko tämä UPS toimia eri taajuuksilla?

V. Kyllä, tämä UPS on suunniteltu toimimaan sekä 50 että 60 Hz:n taajuuksilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH2C2RB10 UPS, telakiinnitteinen, 120 VAC, koko 12 x 16 x 6 tuumaa | CE4UVZ PSH2C2RB10€385.18
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH2C2RB10-L UPS, tela-asennettuna, 120 VAC, koko 14 x 16 x 6 tuumaa | CE4UWA PSH2C2RB10-L€475.48
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH2RB10 UPS, telakiinnitteinen, 120 VAC, koko 12 x 4 x 6 tuumaa | CE4UWB PSH2RB10€332.26
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH600-UPS-BC UPS, verkkoyhteensopiva, 600 VA | CE4UWP PSH600-UPS-BC€831.41
Tarjouspyyntö
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH600-UPS-STAT UPS, tilanhallinnalla, 600VA | CE4UWQ PSH600-UPS-TILA€687.43
Tarjouspyyntö
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSM2RB10 UPS, virrankatkaisimella, virtapiiri, 120 VAC | CE4UXB PSM2RB10€99.93
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN2C2RB10 UPS, virrankatkaisimella, virtajohto, 120 VAC | CE4UXJ PSMN2C2RB10€141.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH600-UPS UPS, liitäntäkortilla, 600 VA
€635.06 / yksikkö