Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FULHAM WH3-120-L Elektroninen liitäntälaite 120V -20 astetta F | AH4RCK 35JE57

FULHAM WH3-120-L elektroninen painolastityöhevonen 120V -20 astetta F

Varastossa
Tuote: AH4RCK Malli: WH3-120-LRistiviite: 35JE57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.56
Liitäntälaite1.18
Liitäntälaite perheTyöjuhta
LiitäntälaiteElektroninen
Korkeus1"
Syöttö watteina13 ja 64
lampun tyyppiKompakti loisteputki, 2D, T2, T5, T5HO, T8, T9, T10, T12, T12HO
Lampun watti64
Pituus6.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
F17T8-lamppujen määrä1 tai 2
F25T12-lamppujen määrä1
F25T8-lamppujen määrä1 tai 2
F28T8-lamppujen määrä1 tai 2
F32T8-lamppujen määrä1 tai 2
F32T8 (26W) -lamppujen määrä1 tai 2
F32T8 (28W) -lamppujen määrä1 tai 2
F32T8 (30W) -lamppujen määrä1 tai 2
F32T8U-lamppujen määrä1 tai 2
F40T12-taivutettujen lamppujen määrä1
F40T8-lamppujen määrä1
Lamppujen määrä2
Power FactorSuurempi kuin 0.9
AloitustyyppiVälitön
Yhteensä HarmoninenAlle 33%
Jännite120
Leveys1.5 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2903
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Fulham WH3-120-L elektronista liitäntälaitetta käytetään loistelamppujen sähkövirran säätöön ja hallintaan, mikä takaa tehokkaan ja vakaan valaistuksen. Tämä Fulham WorkHorse -sarjan liitäntälaite sopii erinomaisesti kaupallisiin ja teollisiin tiloihin, kuten toimistoihin, varastoihin, tehtaisiin ja kauppatiloihin, joissa loisteputkivalaisimet ovat yleisiä.

Ominaisuudet:

  • Fulham WH3-120-L elektroninen liitäntälaite tarjoaa useiden lamppujen yhteensopivuuden ja tukee laajaa valikoimaa loistelampputyyppejä T5:stä T12:een, mikä lisää sen monipuolisuutta.
  • Se on varustettu älykkäällä viantunnistusjärjestelmällä, joka tunnistaa ja ratkaisee ongelmat nopeasti seisokkien estämiseksi.
  • Tämä elektroninen liitäntälaite tarjoaa himmennysominaisuuksia, mikä mahdollistaa mukautetut valaistustasot tiettyjen valaistusvaatimusten mukaisesti.
  • Se on varustettu tehokertoimen korjauspiirillä, joka optimoi energiatehokkuuden ja vähentää tehon hukkaa.
  • Tässä elektronisessa liitäntälaitteessa on vankka ylijännitesuojamekanismi, joka suojaa liitäntälaitetta ja kytkettyjä lamppuja jännitepiikkeiltä.
  • Siinä on edistyksellinen taajuudensäätö, joka varmistaa loisteputkivalaistusjärjestelmien vakaan ja välkkymättömän toiminnan.
  • Tässä elektronisessa liitäntälaitteessa on käyttäjäystävällinen digitaalinen näyttö, joka mahdollistaa jännitteen ja virran parametrien tarkan seurannan ja säätämisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Fulham WH3-120-L elektroniset liitäntälaitteet eroavat vanhemmista magneettisista liitäntälaitteista?

A. Elektroniset liitäntälaitteet tarjoavat etuja, kuten korkeamman energiatehokkuuden, vähemmän välkkymisen, pidemmän lampun käyttöiän ja hiljaisemman toiminnan verrattuna vanhoihin magneettisiin liitäntälaitteisiin.

K. Miten Fulham WH3-120-L elektronisen liitäntälaitteen avulla voidaan ratkaista ongelmia, kuten välkkymistä tai syttymättömyyttä?

A. Vianetsintävaiheisiin voi kuulua löystyneiden johtojen ja vaurioituneiden lamppujen tarkistaminen sekä asianmukaisten liitäntöjen varmistaminen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Aloituslämpötila.Vahvistimet ACLiitäntälaite perheLamppujen määräPower FactorAloitustyyppiJänniteLeveysHinta
FULHAM WH1-120-L Elektroninen liitäntälaite - 20 astetta F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20-astetta F0.20Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön1201"€41.53
FULHAM WH2-120-L Elektroninen liitäntälaite Instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20-astetta F0.33Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön1201"€46.16
FULHAM WH2-120-C Elektroninen liitäntälaite 120 V 0.33 A 5 - 35 Leveys | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20-astetta F0.33Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön1201.75 "€40.99
FULHAM WH2-277-L Elektroninen liitäntälaite Instant 0.15A 5-35 Leveys | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20-astetta F0.15Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön2771"€39.59
FULHAM WH2-277-C Elektroninen liitäntälaite Instant 277V -20 astetta F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20-astetta F0.15Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön2772 5 / 16 "€40.11
FULHAM WH22-120-L Elektroninen liitäntälaite 120V -20 astetta F 5-35 | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20-astetta F0.25Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön1201"€40.94
FULHAM WH22-120-C Elektroninen liitäntälaite -20 astetta F 0.25A 5-35 leveys | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20-astetta F0.25Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön1201.75 "€40.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FULHAM WH3-120-L elektroninen painolastityöhevonen 120V -20 astetta F
€45.41 / yksikkö