Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FULHAM FHEC31WR Poistumiskyltti Combo 10 tuumaa Korkeus x 21-13/16 tuumaa Leveys | AH4PNM 35GK20

FULHAM FHEC31WR ulostulokyltti, yhdistelmä 10 tuuman korkeus x 21-13/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH4PNM Malli: FHEC31WRRistiviite: 35GK20

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu kyltistä hätävaloilla
Syvyys2.5 "
Hätävalaistuksen aika90 min.
Valaisimen teho3.2
Korkeus10.25 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloMuovi
lampun tyyppiLED
Kirjeen väripunainen
Kirjekoko6"
Valonlähdehehkuva
AsennusYleismaailmallinen
Kasvojen lukumäärä1 tai 2
Lampunpäiden määrä2
Käyttölämpötila alue20 astetta 40 astetta C
Valinnainen vartijaFHECWG
Jännite120/277
Takuu5 v.
Leveys21 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5245
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi9405616000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: FULHAM FIREHORSE EXIT LIGHTING

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysValaisimen tehoKorkeusKirjeen väriKäyttölämpötila alueLeveysHinta
FULHAM FHEC30WR Exit Sign Combo 8-3 / 16 tuuman korkeus x 18 tuuman leveys NiCd | AH4PNL 35GK18 FHEC30WR2"4.128.187 "punainen20 astetta 30 astetta C18 "€98.23
FULHAM FHEC33WG Exit Sign Combo 8-5 / 32 tuuman korkeus x 19-1 / 4 tuuman leveys NiCd | AH4PNN 35GK22 FHEC33WG3.375 "3.98.156 "Vihreä20 astetta 30 astetta C19.25 "€98.98
FULHAM FHEC33WR Exit Sign Combo 8-5 / 32 tuuman korkeus x 19-1 / 4 tuuman leveys NiCd | AH4PNP 35GK23 FHEC33WR3.375 "58.156 "punainen20 astetta 30 astetta C19.25 "€105.98
FULHAM FHEC35G Poistumiskyltti Hätävaloilla, Valkoinen, 2 Kasvot, Vihreä, Led, Katto/Seinä, Nikkeli-kadmium | CP6GMK 482P60 FHEC35G------€107.28
FULHAM FHEC35GRC Poistumiskyltti hätävaloilla, valkoinen, 2 kasvot, vihreä, led, katto/seinä, nikkeli-kadmium | CR3BFG 482P64 FHEC35GRC------€155.49
FULHAM FHEC35GSD Exit kyltti hätävaloilla, valkoinen, 2 kasvot, vihreä, LED, katto/seinä, nikkeli-kadmium | CP6GML 482P65 FHEC35GSD------€201.25
FULHAM FHEC34G Poistumiskyltti hätävaloilla, valkoinen, 2 kasvot, vihreä, LED, seinä, nikkeli-kadmium | CP6GMM 407K33 FHEC34G------€354.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FULHAM FHEC31WR ulostulokyltti, yhdistelmä 10 tuuman korkeus x 21-13/16 tuumaa leveys
€128.87 / yksikkö