Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC OPC-ALL-115V I / O-liitäntäkortti MEGA 115VAC | AC6FQB 33M438

FUJI ELECTRIC OPC-ALL-115V I / O-liitäntäkortti MEGA 115VAC

Varastossa
Tuote: AC6FQB Malli: OPC-ALL-115VRistiviite: 33M438

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä115 V: n I / O-kortti MEGA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8473301140
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC OPC-ALL-115V I / O-liitäntäkortti MEGA 115VAC
€248.64 / yksikkö