FUJI ELECTRIC FRN007G1S-4U taajuusmuuttaja 7.5hp 380-480v | AC6FWQ 33M568

FUJI ELECTRIC FRN007G1S-4U-taajuusmuuttaja 7.5 hv 380-480v

Varastossa
Tuote: AC6FWQ Malli: FRN007G1S-4URistiviite: 33M568

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,439.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalinAnaloginen 0-10 VDC, 5 VDC, 4-20 mA ja digitaalinen
Säädettävä kiihdytysaika0 - 6000 sek.
Säädettävä hidastusaika0 - 6000 sek.
ValvontatapaV / F, dynaaminen vääntömomenttivektori, V / F-ohjaus nopeusanturilla tai dynaaminen vääntömomentin säätö nopeusanturilla, vektoriohjaus ilman nopeusanturia, vektoriohjaus nopeusanturilla ja valinnainen PG-kortti asennettuna
OhjausNäppäimistö ja pääte
Syvyys7.68 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Näytön tyyppiLCD-näyttö ja vihreä ajon ilmaisin
näytötLCD-näyttö ja vihreä ajon ilmaisin
dynaaminen jarrutusSisäänrakennettu jarruyksikkö ja vastus
LiiteIP20
Korkeus10.24 "
Input Frequency120 Hz
Syöttövaihe AC1 tai 3
Tulojännite380-480 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
Maks. HP7.5
Maks. Lähtövahvistimet13.5
Lähtötaajuusalue0 - 500 Hz
Lähtöjännite380-480 VAC
suojausElektroninen terminen ylikuormitus 1--4 moottoria, ylivirta, ylijännite, matala jännite, PG, PID, jäähdytyselementin ylikuumeneminen, tulo- ja lähtövaiheen menetys, tiedonsiirtovirhe.
Käynnistä / Seis-ohjausNäppäimistö ja pääte
Käynnistysmomentti200%
Vääntömomentti @ 1 Hz200%
Leveys8.66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.37
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysLiiteKorkeusTulojänniteMaks. HPMaks. LähtövahvistimetLähtöjänniteHinta
FUJI ELECTRIC FRN015G1S-4U -taajuusmuuttaja 15 hv 380-480v | AC6FTG 33M490 FRN015G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC1518.5380-480 VAC€2,296.13
FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U -taajuusmuuttaja 20 hv 380-480v | AC6FTN 33M496 FRN020G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC2024.5380-480 VAC€2,360.06
FUJI ELECTRIC FRN025G1S-4U -taajuusmuuttaja 25 hv 380-480v | AC6FTT 33M501 FRN025G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC2532380-480 VAC€2,967.02
FUJI ELECTRIC FRN030G1S-4U -taajuusmuuttaja 30 hv 380-480v | AC6FTW 33M504 FRN030G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC3039380-480 VAC€3,373.37
FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U -taajuusmuuttaja 40 hv 380-480v | AC6FUA 33M508 FRN040G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC4049380-480 VAC€4,019.23
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-2U -taajuusmuuttaja 50 hv 200-230v | AC6FUB 33M509 FRN050F1S-2U12.6 "10.04 "IP0021.85 "200-230 VAC50143200-240 VAC€7,080.34
FUJI ELECTRIC FRN050G1S-4U -taajuusmuuttaja 50 hv 380-480v | AC6FUC 33M510 FRN050G1S-4U12.6 "10.04 "IP0021.85 "380-480 VAC5060380-480 VAC€4,209.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN007G1S-4U-taajuusmuuttaja 7.5 hv 380-480v
€1,439.62 / yksikkö