Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC FRN002G11W-4UX -taajuusmuuttaja 2 hv 380-480v | AE4AXZ 5HV45

FUJI ELECTRIC FRN002G11W-4UX Taajuusmuuttaja 2 hv 380-480v

Varastossa
Tuote: AE4AXZ Malli: FRN002G11W-4UXRistiviite: 5HV45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,099.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
ValvontatapaV / F-ohjaus (sinimuotoinen PWM-ohjaus), dynaaminen vääntömomentti-vektori-ohjaus (sinimuotoinen PWM-ohjaus)
Syvyys5.71 "
Näytön tyyppiLED, LCD
näytötTulojännitteet, lähtövahvistimet, kierrosluku, taajuus tai kuljettimen nopeus
LiiteNEMA 4
Korkeus10.24 "
Input Frequency50 / 60 Hz
Syöttövaihe AC3
Tulojännite380-480 VAC
Maks. HP2
Maks. Lähtövahvistimet3.7
Lähtötaajuusalue50 / 60 Hz
Lähtöjännite380-460 VAC
suojausYlikuormitus, ylijännite, alijännite, tulovaiheen menetys, ylikuumeneminen, oikosulku, maavika, moottorin ylikuormitus, DB-vastuksen ylikuumeneminen, jumiutumisen esto, lähtövaiheen menetys, moottorin suojaus PTC-termistorilla, automaattinen nollaus
Käynnistysmomentti200%
Leveys5.91 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.31
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Ominaisuudet:

  • Fuji Electricin FRN002G11W-4UX-taajuusmuuttajassa on dynaaminen vääntömomenttivektoriohjaus, joka laskee tehon tarkasti moottorin kuormituksen perusteella tehokkaan ja räätälöidyn suorituskyvyn takaamiseksi jatkuvan vääntömomentin sovelluksissa.
  • Tämän taajuusmuuttajan maksimilähtöteho on 2 hv.
  • Siinä on monipuolinen valikoima tulo- ja lähtötietoja, mukaan lukien kolmivaiheinen AC-tulo- ja lähtöjännite 480 VAC ja 460 VAC.
  • Tämä VFD tarjoaa laajan lähtötaajuusalueen 50 - 60 Hz, mikä mahdollistaa mukautuvan moottorin nopeuden säädön erilaisissa teollisuussovelluksissa.
  • Se on varustettu täysin suljetulla kotelolla, joka suojaa ympäristötekijöitä.
  • Tämä taajuusmuuttaja tukee useita ohjausmenetelmiä, mukaan lukien V/f-ohjaus (sinimuotoinen PWM-ohjaus), dynaaminen vääntömomenttivektoriohjaus (sinimuotoinen PWM-ohjaus) ja vektoriohjaus PG:llä.
  • Siinä on automaattinen palautus, maavian tunnistus, moottorin ylikuormitussuoja ja oikosulkusuojaus, mikä parantaa ohjaamiensa teollisuuskoneiden luotettavuutta ja turvallisuutta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • V1K KDRULA1L Input Line Reactor: Se vähentää yliaaltoja ja vaimentaa jännitepiikkejä tulopuolella, mikä parantaa virranlaatua ja suojaa VFD:tä sähköisiltä häiriöiltä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Fuji Electric FRN002G11W-4UX VFD käsittelee nopeita jännitteen muutoksia ja sähkömagneettisia häiriöitä moottorin ohjausjärjestelmissä?

V. Se käsittelee nopeita jännitteen muutoksia dynaamisen vääntömomenttivektoriohjauksen avulla, minimoi sähkömagneettiset häiriöt ja varmistaa vakaan virransyötön moottorin ohjausjärjestelmille.

K. Mitä tämän VFD:n ylläpitoon liittyviä näkökohtia tulisi ottaa huomioon pitkän käyttöiän ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi?

A. Säännöllinen huolto, mukaan lukien ylikuumenemisen tarkastus ja tulo-/lähtöparametrien valvonta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysNäytön tyyppisuojausKäynnistysmomenttiLeveysLiiteKorkeusHinta
FUJI ELECTRIC FRN0001C2S-6U taajuusmuuttaja 1/8 hv 115vac | AD2ZPC 3XA37 FRN0001C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-3.15 "IP204.72 "€252.38
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-6U taajuusmuuttaja 1/4 hv 115vac | AD2ZPD 3XA38 FRN0002C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-3.15 "IP204.72 "€260.26
FUJI ELECTRIC FRN0003C2S-6U -taajuusmuuttaja 1/2 hv 115vac | AD2ZPE 3XA39 FRN0003C2S-6U200-230 VAC4.53 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-3.15 "IP204.72 "€290.51
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U taajuusmuuttaja 1/2 hv 380-480v | AD2ZPF 3XA40 FRN0002C2S-4U380-460 VAC4.53 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-4.33 "IP205.12 "€410.81
FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-4U -taajuusmuuttaja 1 hv 380-480v | AD2ZPG 3XA41 FRN0004C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-4.33 "IP205.12 "€411.39
FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-4U -taajuusmuuttaja 2 hv 380-480v | AD2ZPH 3XA42 FRN0005C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-4.33 "IP205.12 "€480.24
FUJI ELECTRIC FRN0007C2S-4U -taajuusmuuttaja 3 hv 380-480v | AD2ZPJ 3XA43 FRN0007C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-4.33 "IP205.12 "€531.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN002G11W-4UX Taajuusmuuttaja 2 hv 380-480v
€2,099.04 / yksikkö