FUJI ELECTRIC BU132-4C-jarruyksikkö 250 Hv 300v Mega

Varastossa
Tuote: AC6FTX Malli: BU132-4CRistiviite: 33M505

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,299.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruyksikkö, 250 ja 300 hv, 460 V MEGA
Syvyys6.3 "
Korkeus14.57 "
Leveys9.84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC BU132-4C-jarruyksikkö 250 Hv 300v Mega
€5,299.16 / yksikkö