FSI F-SCSS5672-IS-ASEH Kaikki sivut Entry Hub Sheet 18 x 24 x 9 Feet | AC7EQH 38F317

FSI F-SCSS5672-IS-ASEH Kaikkien sivujen sisääntulokeskittymäkatos 18 x 24 x 9 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7EQH Malli: F-SCSS5672-IS-ASEHRistiviite: 38F317

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67,126.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatäytteinen sisäänkäynnin napakatos
Korkeus9ft.
Pituus18ft.
MateriaaliPVC / Nylon
Leveys24ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 226.8
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi6306229030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-SCSS5672-IS-ASEH Kaikkien sivujen sisääntulokeskittymäkatos 18 x 24 x 9 jalkaa
€67,126.83 / yksikkö