FSI F-MMU156 moniputkinen vesiyksikkö oranssi | AC7ERA 38F336

FSI F-MMU156 monitoimitukin vesiyksikkö oranssi

Varastossa
Tuote: AC7ERA Malli: F-MMU156Ristiviite: 38F336

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,965.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikerroksinen vesiyksikkö
VäriOranssi
Mitat1.5 x 3-3 / 4 "GHT
MateriaaliAlumiini / messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3922900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-MMU156 monitoimitukin vesiyksikkö oranssi
€2,965.48 / yksikkö