FSI F-EM-262CCPR Rullasängyn säilytysvaunu 10 vuodetta | AC7ERG 38F346

FSI F-EM-262CCPR Pyörivä pinnasänky Säilytyskärry 10 vuodetta

Tuote: AC7ERG Malli: F-EM-262CCPRRistiviite: 38F346
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,289.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullasängyn säilytysvaunu, 10 vuodetta
VäriHarmaa
Korkeus8ft.
Pituus93 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs
Painokapasiteetti750 lb
Leveys76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 158.76
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)236.22
Laivan leveys (cm)193.04
HS-koodi8479896500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-EM-262CCPR Pyörivä pinnasänky Säilytyskärry 10 vuodetta
€2,289.47 / yksikkö