Puhallettava FSI DAT4070 -suojajärjestelmä 23 x 13 jalkaa | AD8QRB 4LUT9

FSI DAT4070 suojajärjestelmä puhallettava 23 x 13 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8QRB Malli: DAT4070Ristiviite: 4LUT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37,005.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatäytteinen turvakoti
Korkeus9ft.
Pituus23ft.
MateriaaliHD PVC / Nylon
Leveys13ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi6306292100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
FSI DAT3030 -suojajärjestelmä Puhallettava 10 x 10 x 9 jalkaa AC7EQD 38F303 DAT30309ft.10ft.PVC / Nylon10ft.€16,516.80
FSI DAT6012 Turvajärjestelmä Ilmatäytteinen 20 x 40 x 11 jalkaa | AC7EQE 38F304 DAT601211ft.20ft.PVC / Nylon40ft.€65,549.98
FSI DAT7500 -suojajärjestelmä Puhallettava 24 x 40 x 11 jalkaa AC7EQF 38F305 DAT750011ft.24ft.PVC / Nylon40ft.€79,493.98
FSI DAT3060 -suojajärjestelmä Puhallettava 21 x 11 jalkaa | AD8QRA 4LUT8 DAT30609ft.21ft.HD PVC / Nylon11ft.€32,525.48
FSI DAT5672 Turvajärjestelmä Puhallettava 24 x 18 jalkaa AD8QRC 4LUU1 DAT56729ft.24ft.HD PVC / Nylon18ft.€56,067.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI DAT4070 suojajärjestelmä puhallettava 23 x 13 jalkaa
€37,005.87 / yksikkö