FSI DAT3030 -suojajärjestelmä Puhallettava 10 x 10 x 9 jalkaa AC7EQD 38F303

FSI DAT3030 suojajärjestelmä puhallettava 10 x 10 x 9 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7EQD Malli: DAT3030Ristiviite: 38F303

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,516.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatäytteinen turvakoti
Korkeus9ft.
Pituus10ft.
MateriaaliPVC / Nylon
Leveys10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi6306229030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
FSI DAT6012 Turvajärjestelmä Ilmatäytteinen 20 x 40 x 11 jalkaa | AC7EQE 38F304 DAT601211ft.20ft.PVC / Nylon40ft.€65,549.98
FSI DAT7500 -suojajärjestelmä Puhallettava 24 x 40 x 11 jalkaa AC7EQF 38F305 DAT750011ft.24ft.PVC / Nylon40ft.€79,493.98
FSI DAT3060 -suojajärjestelmä Puhallettava 21 x 11 jalkaa | AD8QRA 4LUT8 DAT30609ft.21ft.HD PVC / Nylon11ft.€32,525.48
Puhallettava FSI DAT4070 -suojajärjestelmä 23 x 13 jalkaa | AD8QRB 4LUT9 DAT40709ft.23ft.HD PVC / Nylon13ft.€37,005.87
FSI DAT5672 Turvajärjestelmä Puhallettava 24 x 18 jalkaa AD8QRC 4LUU1 DAT56729ft.24ft.HD PVC / Nylon18ft.€56,067.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI DAT3030 suojajärjestelmä puhallettava 10 x 10 x 9 jalkaa
€16,516.80 / yksikkö