Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FROST KING SP42X/16 Pipe Wrap 1 tuumaa T 3 tuumaa leveys x 25 jalkaa | AG6UDP 48H489

FROST KING SP42X/16 putken kääre 1 tuuma T 3 tuumaa leveys x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6UDP Malli: SP42X/16Ristiviite: 48H489

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkeneristyskierre
Noin "R" -arvo3.3
Käytettäväksi päälläKuumat ja kylmät putket
Pituus25ft.
MateriaaliLasikuitu ja kalvo
Temp. alue0-250 astetta F
Paksuus1"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
FROST KING SP41X/12 Putkikääre 1/2 tuumaa T 3 tuumaa leveys x 25 jalkaa | AG6UDN 48H488 SP41X / 1225ft.Lasikuitu1 / 2 "3"€6.17
FROST KING CF42X -putkikääre 1 tuuman T 3 tuuman leveys x 25 jalkaa | AG6UDT 48H492 CF42X25ft.Puuvilla ja folio1"3"€22.65
FROST KING FV15H putkikääre 1/8 tuumaa 2 tuuman leveys x 15 jalkaa | AG6UDV 48H494 FV15H15ft.Vaahto ja kalvo1 / 8 "2"€14.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING SP42X/16 putken kääre 1 tuuma T 3 tuumaa leveys x 25 jalkaa
€18.39 / yksikkö