Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FROST KING SP41X/12 Putkikääre 1/2 tuumaa T 3 tuumaa leveys x 25 jalkaa | AG6UDN 48H488

FROST KING SP41X/12 putken kääre 1/2 tuumaa T 3 tuumaa leveys x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6UDN Malli: SP41X/12Ristiviite: 48H488

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkeneristyskierre
Noin "R" -arvo1.6
Käytettäväksi päälläKuumat ja kylmät putket
Pituus25ft.
MateriaaliLasikuitu
Temp. alue0-250 astetta F
Paksuus1 / 2 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
FROST KING SP42X/16 Pipe Wrap 1 tuumaa T 3 tuumaa leveys x 25 jalkaa | AG6UDP 48H489 SP42X / 1625ft.Lasikuitu ja kalvo1"3"€18.39
FROST KING CF42X -putkikääre 1 tuuman T 3 tuuman leveys x 25 jalkaa | AG6UDT 48H492 CF42X25ft.Puuvilla ja folio1"3"€22.65
FROST KING FV15H putkikääre 1/8 tuumaa 2 tuuman leveys x 15 jalkaa | AG6UDV 48H494 FV15H15ft.Vaahto ja kalvo1 / 8 "2"€14.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING SP41X/12 putken kääre 1/2 tuumaa T 3 tuumaa leveys x 25 jalkaa
€6.17 / yksikkö