Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FROST KING R511H sienikumivaahtoteippi 1inxx10 jalkaa 8 Mil | AD4TEM 43Y816

FROST KING R511H Sponge Rubber Foam -teippi 1 tuumaa x 10 jalkaa 8 milj

Varastossa
Tuote: AD4TEM Malli: R511HRistiviite: 43Y816

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaahtoteippi
VäriMusta
Pituus10ft.
MateriaaliSienikumi
ShapeSuorakulmio
Paksuus8 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING R511H Sponge Rubber Foam -teippi 1 tuumaa x 10 jalkaa 8 milj
€10.38 / yksikkö