Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FROST KING P714H Weatherstrip 6 Jalat Kirkas | AD4TFX 43Y849

FROST KING P714H Weatherstrip 6 jalkaa kirkasta

Varastossa
Tuote: AD4TFX Malli: P714HRistiviite: 43Y849

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräweatherstrip
TarvikkeetMukana
Lisää väriPoista valinta
Lisää materiaaliMuovi
AsennustyyppiKynsi, nippu tai niitti
Kokonaispituus6ft.
kokonaisleveys36 "
Myyty nimellä(4) Arkit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3923210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää väriLisää materiaaliAsennustyyppiKokonaispituuskokonaisleveysMyyty nimelläHinta
FROST KING M13WH Weatherstrip 17 jalkaa valkoinen | AD4TFB 43Y829 M13WHValkoinenMuovitarttuva17ft.7 / 8 "rulla€9.14
FROST KING V18WH Weatherstrip 17 jalkaa valkoinen | AD4TFE 43Y832 Aukioloaika:ValkoinenVinyyliKynsi, nippu tai niitti17ft.1 / 2 "rulla€22.65
FROST KING V18BH Weatherstrip 17 jalkaa ruskea | AD4TFF 43Y833 Aukioloaika:RuskeaVinyyliKynsi, nippu tai niitti17ft.1 / 2 "rulla€22.68
FROST KING F4 Weatherstrip 45 jalkaa harmaa | AD4TFG 43Y834 F4HarmaaVinyylitarttuva45ft.-rulla€7.94
FROST KING B2 Weatherstrip 90 jalkaa harmaa | AD4TFH 43Y835 B2HarmaaVinyylitarttuva90ft.-rulla€14.57
FROST KING C21H Weatherstrip 20 jalkaa harmaa | AD4TFJ 43Y836 C21HHarmaaPoly-vaahtotarttuva20ft.-rulla€6.90
FROST KING C22H Weatherstrip 20 jalkaa harmaa | AD4TFK 43Y837 C22HHarmaaPoly-vaahtotarttuva20ft.-rulla€6.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING P714H Weatherstrip 6 jalkaa kirkasta
€7.22 / yksikkö