FRIO-TEMP 30735 nestemäisen tuuman lasilämpömittari -20-35f | AA4GFZ 12L964

FRIO-TEMP 30735 nestetuumainen lasilämpömittari -20 - 35f

Varastossa
Tuote: AA4GFZ Malli: 30735Ristiviite: 12L964

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen lasilämpömittari
KalibrointitodistusNIST
TäyttääEnviro Safe (R)
Pituus135mm
Skaalaa jaot2-astetta F
Temp. alue-20 - 35 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9025114000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Fluoripolymeeripinnoite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSkaalaa jaotTemp. alueHinta
FRIO-TEMP 20401C nestemäisen tuuman lasilämpömittari -20 - 10 c | AA4GFH 12L941 20401C180mm0.1 astetta C-20 astetta 10 astetta C.€378.46
FRIO-TEMP 20404C nestemäisen tuuman lasilämpömittari 95 - 115c | AA4GFJ 12L944 20404C200mm2-astetta F95 astetta 115 astetta C€414.49
FRIO-TEMP 20630C nestemäisen tuuman lasilämpömittari -90 - 25c | AA4GFK 12L945 20630C145mm2-astetta F-90 astetta 25 astetta C.€475.57
FRIO-TEMP 20700C nestemäisen tuuman lasilämpömittari -5 - 15c | AA4GFL 12L946 20700C125mm0.5 astetta C-5 astetta 15 astetta C.€371.18
FRIO-TEMP 20715C nestemäisen tuuman lasilämpömittari -30 - 1 c | AA4GFM 12L947 20715C135mm0.5 astetta C-30 astetta 1 astetta C.€340.79
FRIO-TEMP 20400 nestemäisen tuuman lasilämpömittari -25 - 5c | AA4GFN 12L950 20400210mm2-astetta F-25 astetta 5 astetta C.€109.87
FRIO-TEMP 20401 nestemäisen tuuman lasilämpömittari -2 - 10c | AA4GFP 12L951 20401180mm2-astetta F-2 astetta 10 astetta C.€109.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIO-TEMP 30735 nestetuumainen lasilämpömittari -20 - 35f
€90.23 / yksikkö