FRIGIDAIRE FFTA103WA2 Läpi seinän ilmastointilaite, 9800/10000 BTUH, Vain jäähdytys, 940/920W | CH6PFG 470D59

FRIGIDAIRE FFTA103WA2 Läpi seinän ilmastointilaite, 9800/10000 BTUH, Vain jäähdytys, 940/920W

Tuote: CH6PFG Malli: FFTA103WA2Ristiviite: 470D59
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinä ilmastointi
Ilmavirran suunta6 Way
Ampeeria4.5 / 4.8A
Alue (neliö-Ft.)400 - 450 neliömetriä
VäriValkoinen
OhjausElektroninen
Viilennyskapasiteetti9800/10000 BTUH
Ilmankuivausnopeus2.2 lbs./tunti
Syvyys20 5 / 8 "
TullimääräAsuinaste
Korkeus14.5 "
Maks. Seinämän paksuus18 "
NEMA-kokoonpanoLCDI, 6-15P
Nopeuksien määrä3
ToimintatilaVain jäähdytys
Virtajohdon pituus6 1/2 jalkaa
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite208/230 V AC
Watts940/920W
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)NEMA-kokoonpanoJänniteWattsHinta
FRIGIDAIRE FFTA103WA1 Through The Wall -ilmastointilaite, 10000 BTUH, 930W, 8.9A, 115VAC | CH6PFF 470D58 FFTA103WA18.9A400 - 450 neliömetriäLCDI, 5-15P115V AC930W€1,066.93
Tarjouspyyntö
FRIGIDAIRE FFTA123WA2 Läpi seinän ilmastointilaite, 11700/12000 BTUH, 1140/1110W, 5.2/5.6A | CH6PFH 470D62 FFTA123WA25.2 / 5.6A450 - 550 neliömetriäLCDI, 6-15P208/230 V AC1140/1110€1,114.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FFTA103WA2 Läpi seinän ilmastointilaite, 9800/10000 BTUH, Vain jäähdytys, 940/920W