FRIEDRICH WSE seinäholkki, leveys 27 tuumaa, korkeus 16-2/3 tuumaa | AD9CXR 4PKZ3

FRIEDRICH WSE seinäholkki, leveys 27 tuumaa, korkeus 16-2/3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CXR Malli: WSERistiviite: 4PKZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäholkki
Syvyys16.75 "
Korkeus16.75 "
MateriaaliMaalattu teräs
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.69
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)45.09
HS-koodi8415103060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich WSE -seinäholkki sopii ihanteellisesti seinälle asennettuihin ilmastointilaitteisiin
    • Toimii tukevana alustana vaihtovirtalaitteille ja muodostaa tiivisteen yksikön ympärille energian menetysten estämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
FRIEDRICH USC Seinäholkki, Leveys 25-7/8 tuumaa, Korkeus 15-17/32 tuumaa | AC3CKW 2RLC7 USC16-23 / 32 "15 17 / 32 "Metalli25.875 "€237.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH WSE seinäholkki, leveys 27 tuumaa, korkeus 16-2/3 tuumaa
€257.22 / yksikkö