FRIEDRICH VPRG4 Air Grill / Access Panel, 29 tuumaa leveys, 58 tuumaa korkeus | AC2CPE 2HNV7

FRIEDRICH VPRG4 Air Grill / Access Panel, 29 tuuman leveys, 58 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC2CPE Malli: VPRG4Ristiviite: 2HNV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€684.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaluuilma säleikkö
Syvyys60 "
Korkeus58 "
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich VPRG4 paluuilmasäleikkö / huoltopaneeli on ihanteellinen asennettavaksi ilmastointilaitteen liitäntälaatikkoon / holkkiin / seinäaukkoon kelarimojen suojaamiseksi vaurioilta
    • Saranoitu kiinnike äänenvaimennuksen aikaansaamiseksi asennuksen yhteydessä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH VPRG4 Air Grill / Access Panel, 29 tuuman leveys, 58 tuumaa korkeus
€684.82 / yksikkö