Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH PXCJA putkisarja ja kytkentärasia, 9 tuumaa korkeus, 9 tuumaa leveys | AB3XVQ 1VXU5

FRIEDRICH PXCJA putkisarja kytkentärasialla, 9 tuuman korkeus, 9 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB3XVQ Malli: PXCJARistiviite: 1VXU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentärasia liitäntärasialla
Jännite208/230/265 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.27
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8547900020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich PXCJA -johtosarja on suunniteltu ilmastointilaitteiden johdotuksen sulkemiseen
    • Joustava varsi helpottaa johdotusta ja asennusta ahtaisiin tiloihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PXCJA putkisarja kytkentärasialla, 9 tuuman korkeus, 9 tuumaa leveys
€97.83 / yksikkö