Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH KMFB1PK Suodattimen kiinnike, 6 tuumaa K x 1 tuumaa leveys 4 tuumaa syvyys, asennettu Friedrich-yksikkö | CP6FJK 787CR9

FRIEDRICH KMFB1PK suodatinteline, 6 tuumaa korkeus x 1 tuuman leveys 4 tuumaa syvyys, asennettu Friedrich-yksikkö

Varastossa
Tuote: CP6FJK Malli: KMFB1PKRistiviite: 787CR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0248
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)NEMA-kokoonpanoNopeuksien määräToimintatilaVirtajohdon pituusJänniteHinta
FRIEDRICH CCF06A10 Ikkunan ilmastointilaite, 6000 BTUH, Vain jäähdytys, 115VAC, 492W | CH6NQQ 55HE98 CCF06A10Ikkunan ilmastointilaite4.3A150 - 250 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys6 ft.115V AC-
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CCF08A10 Ikkunan ilmastointilaite, 8000 BTUH, 661W, 115VAC, 5.8A | CH6NQR 55HE99 CCF08A10Ikkunan ilmastointilaite5.8A300 - 350 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys6 ft.115V AC€1,041.75
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CCW15B10 Ikkunan ilmastointilaite, 15000 BTUH, Vain jäähdytys, 115VAC, 1270W | CH6NQY 55HF07 CCW15B10Ikkunan ilmastointilaite11A550 - 700 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys5 jalkaa 6 "115V AC€1,431.58
FRIEDRICH CCW18B30 Ikkunan ilmastointilaite, 18000 BTUH, 1525W, 208/230VAC, 7.1A | CH6NQZ 55HF08 CCW18B30Ikkunan ilmastointilaite7.1A700 - 1000 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys4 jalkaa 1 "208/230 V AC-
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CCW24B30 Ikkunan ilmastointilaite, 24000 BTUH, 836W, 208/230VAC, 10.2A | CH6NRA 55HF09 CCW24B30Ikkunan ilmastointilaite10.2A1400 - 1500 neliömetriäLCDI, 6-20P3Vain jäähdytys4 jalkaa 1 "208/230 V AC-
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CEW08B11A Ikkunan ilmastointilaite, 8000 BTUH, Jäähdytys/lämmitys, 992W | CH6NRC 55HF10 CEW08B11AIkkunan ilmastointilaite6.3A300 - 350 neliömetriäLCDI, 5-15P3Jäähdytys / lämmitys4 jalkaa 1 "115V AC€1,098.22
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CEW12B33 Ikkunan ilmastointilaite, 12000 BTUH, Jäähdytys/lämmitys, 1270W | CH6NRD 55HF11 CEW12B33Ikkunan ilmastointilaite5.1A450 - 550 neliömetriäLCDI, 6-20P3Jäähdytys / lämmitys6 ft.208/230 V AC€1,757.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH KMFB1PK suodatinteline, 6 tuumaa korkeus x 1 tuuman leveys 4 tuumaa syvyys, asennettu Friedrich-yksikkö
€20.67 / yksikkö