FRANKLIN 87110382-00 Pump, 3, 230V AC, No Switch Included, 455 Gpm Flow Rate | CP6EWZ 793V67

FRANKLIN 87110382-00 Pumppu, 3, 230 V AC, ei kytkintä, 455 Gpm virtausnopeus

Varastossa
Tuote: CP6EWZ Malli: 87110382-00Ristiviite: 793V67

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,238.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 87110382-00 Pumppu, 3, 230 V AC, ei kytkintä, 455 Gpm virtausnopeus
€7,238.94 / yksikkö