MAIN FILTER INC. MF0594464 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CG3DFQ R900224813

PÄÄSUODATIN INC. MF0594464 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus

Tuote: CG3DFQ Malli: MF0594464Ristiviite: R900224813 '
€46.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.287 "
Koko28.40
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko384 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus5.59 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.866 "
Ylin OD3.287 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto REXROTH R900224813

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0318326 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 3 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF8CZY 1269140 MF0318326--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--€28.29
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0318331 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF8DAD 1269148 MF0318331--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--€37.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0318332 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF8DAE 1269150 MF0318332--3.287 "5.591.866 "3.287 "28.40-€46.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0318334 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF8DAG 1269153 MF0318334--3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "--€71.19
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0318335 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF8DAH 1269157 MF0318335Ulkopuolella-3.287 "14.68 "1.866 "3.287 "75.62435€92.46
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0321855 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF8FMT 04PI21053VG16EO MF0321855--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--€28.29
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0321856 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 3 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF8FMU 04PI21113VG16EO MF0321856--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--€37.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0594464 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus
€46.66 / yksikkö