FRANKLIN 87110370-00 Pump, 5, 230V AC, No Switch Included, 555 Gpm Flow Rate, 3 | CP6EXJ 793V65

FRANKLIN 87110370-00 Pumppu, 5, 230 V AC, ei kytkintä, 555 Gpm virtausnopeus, 3

Varastossa
Tuote: CP6EXJ Malli: 87110370-00Ristiviite: 793V65

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,378.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 87110370-00 Pumppu, 5, 230 V AC, ei kytkintä, 555 Gpm virtausnopeus, 3
€7,378.17 / yksikkö