Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1219-350A nauhalämmitin 19-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MNZ 3HL59

VULCAN OS1219-350A nauhalämmitin 19-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC9MNZ Malli: OS1219-350ARistiviite: 3HL59

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta18.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus19.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite120V
Wattin tiheys8 W / neliömetri sisään.
Watts350

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1412-350A nauhalämmitin 120v 12 tuuman pituus 1200 astetta F | AD7EYW 4E252 OS1412-350A11 "12 "16 W / neliömetri sisään.€85.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1219-350A nauhalämmitin 19-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F
€93.44 / yksikkö