Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRANKLIN 513410 Pump Control Panel, 220V AC/230V AC/480V AC, 3 To 12 A, 1 Controlled, 3 | CV3PWM 793V78

FRANKLIN 513410 Pumpun ohjauspaneeli, 220 V AC/230 V AC/480 V AC, 3 - 12 A, 1 Ohjattu, 3

Varastossa
Tuote: CV3PWM Malli: 513410Ristiviite: 793V78

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,760.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspaneelin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4775
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 513410 Pumpun ohjauspaneeli, 220 V AC/230 V AC/480 V AC, 3 - 12 A, 1 Ohjattu, 3
€2,760.14 / yksikkö