FOSTORIA OCH57-240VE Kvartsi-infrapunalämmitin, ruskea, 3000W, 240VAC, 12.5A, 1200 lumenia kirkkaus | CH6QQD 61HK47

FOSTORIA OCH57-240VE kvartsi infrapunalämmitin, ruskea, 3000 W, 240 VAC, 12.5 A, kirkkaus 1200 lumenia

Varastossa
Tuote: CH6QQD Malli: OCH57-240VERistiviite: 61HK47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€522.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin
Ampeeria12.5A
Säteen malli60 astetta
Koko10239 XNUMX BTUH
Tehokkuus60%
SähköliitäntäHardwired
Taajuus50 / 60 Hz
Kotelon väriPronssi
Asumisen viimeistelyJauhemaalattu kotelo
Kotelogalvanisoitu teräs
Valaistus1200 lm
AsennuspaikkaKatto / seinä
AsennusasentoVain vaakasuora poltto
NEMA-pistokkeen määrityksetHardwired
Lamppujen määrä1
Kokonaissyvyys6 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus6 1 / 2 "
Kokonaispituus58 "
kokonaisleveys5.375 "
Vaihe1
Jännite240V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsumisen viimeistelyAmpeeriaBtuH-lähtöKoteloSisällä ulkonaPituusAsennuspaikkaHinta
FOSTORIA 222-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-30-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--17,06020 Mittari SinkittySisällä ulkona33 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA OCH57-240VE kvartsi infrapunalämmitin, ruskea, 3000 W, 240 VAC, 12.5 A, kirkkaus 1200 lumenia
€522.68 / yksikkö