FOSTORIA OCH-46-120V-SSE -infrapunalämmitin 5120 Btuh 120v | AC2GVZ 2KDA8

FOSTORIA OCH-46-120V-SSE sähköinen infrapunalämmitin 5120 Btuh 120v

Varastossa
Tuote: AC2GVZ Malli: OCH-46-120V-SSERistiviite: 2KDA8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€509.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin
Vahvistimet @ 1 vaihe12.50
Säteen malli60 Tutkinnot
BtuH-lähtö5120
JohtotyyppiLangallinen
Tehokkuus60%
ElementtityyppiKvartsiputki, himmeä
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Lämpökuvion peitto @ lattia (10 Ft.)X 14 12
Lämpökuvion peitto @ lattia (12 Ft.)X 16 14
Lämpökuvion peitto @ lattia (8 Ft.)X 12 10
Korkeus6.5 "
KoteloRuostumaton teräs
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus44.375 "
AsennustyyppiKeskeytetty
Lamppujen määrä1
Vaihe1
Jännite120
Watts1500
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1012
Toimitettu watti / neliö-Ft. 129
Toimitettu watti / neliö-Ft. 817
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3695
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)116.33
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsumisen viimeistelyAmpeeriaBtuH-lähtöKoteloSisällä ulkonaPituusAsennuspaikkaHinta
FOSTORIA 222-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-30-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--17,06020 Mittari SinkittySisällä ulkona33 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA OCH-46-120V-SSE sähköinen infrapunalämmitin 5120 Btuh 120v
€509.88 / yksikkö