FOSTORIA FES-6048-3 Kannettava sähköinen salamanterilämmitin, 60 kW teho | CP6ERF 55VL73

FOSTORIA FES-6048-3 Kannettava sähköinen Salamander-lämmitin, 60 kW:n teho

Varastossa
Tuote: CP6ERF Malli: FES-6048-3Ristiviite: 55VL73

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,796.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen Salamander-lämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA FES-6048-3 Kannettava sähköinen Salamander-lämmitin, 60 kW:n teho
€6,796.98 / yksikkö