FOSTORIA FES-1548-3E Sähköinen Salamander-lämmitinpuhallin pakotettu 480v | AC8VEP 3E217

FOSTORIA FES-1548-3E Sähköinen Salamander-lämmittimen tuuletin, pakotettu 480v

Tuote: AC8VEP Malli: FES-1548-3ERistiviite: 3E217

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen Salamander-lämmitin
Ilman lämpötila Nouse45-astetta F
Vahvistimet AC18.0
BtuH-lähtö51195
VäriKeltainen / Musta
Johdon pituusN / A
Syvyys21-13 / 32 "
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus38.5 "
Hz60
kW15
NEMA-pistokkeen määrityksetLangallinen
Lämpöasetusten määrä1
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe3
Turvallisuus OminaisuudetPitkäikäiset letkut, putkilämmityselementit, turvakeltainen lämmitinkotelo ja turvasuojat sekä ilmanotto- että ulostuloaukoissa, ylärajainen lämpökatkaisija
Jännite480
Watts15,000
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.03
Laivan korkeus (cm)76.96
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)61.47
HS-koodi8516290030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheVahvistimet ACBtuH-lähtöJänniteWattsLeveysVäriJohdon pituusHinta
FOSTORIA FES-1524-3E Sähköinen Salamander-lämmitinpuhallin pakotettu 240v | AC8VEN 3E216 FES-1524-3E336.0511952401500023.25 "Keltainen / MustaN / A-
Tarjouspyyntö
FOSTORIA FES-1024-1CA Electric Salamander -lämmitinpuhallin pakotettu 240v | AD2AGP 3LY28 FES-1024-1CA142.0341302401000023.25 "Keltainen / Musta120 "€2,128.81
FOSTORIA FES-1520-3A Sähköinen Salamander-lämmitinpuhallin pakotettu 208v | AD2UCH 3UD73 FES-1520-3A342.0511952081500023.25 "ValkoinenN / A-
Tarjouspyyntö
FOSTORIA FES-3048-3A Sähköinen Salamander-lämmitinpuhallin pakotettu 480v | AE3LYR 5E168 FES-3048-3A336.010239048030,00023.25 "Keltainen / MustaN / A-
Tarjouspyyntö
FOSTORIA FES-4548-3 Sähköinen Salamander-lämmitinpuhallin pakotettu 480v | AE4EGW 5JNK8 FES-4548-3354.21637764804500030 "Keltainen / MustaN / A€5,765.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA FES-1548-3E Sähköinen Salamander-lämmittimen tuuletin, pakotettu 480v