Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA 63216249 Kvartsilamppu, 1.6Kw, 240V, Punainen | CP6ETZ 31TP49

FOSTORIA 63216249 kvartsilamppu, 1.6 kW, 240 V, punainen

Varastossa
Tuote: CP6ETZ Malli: 63216249Ristiviite: 31TP49

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLamppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FOSTORIA 63225489 Kvartsilamppu, 2.5Kw, 480V, punainen | CP6EUA 31TP50 63225489€377.37
FOSTORIA 63216209 Kvartsilamppu, 208V, punainen | CP6EUB 31TP48 63216209€323.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 63216249 kvartsilamppu, 1.6 kW, 240 V, punainen
€323.14 / yksikkö