Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA 63125489 Kvartsilamppu Pysty 480V Kirkas | AH3FXH 31TP46

FOSTORIA 63125489 Kvartsilamppu pystysuora 480V kirkas

Varastossa
Tuote: AH3FXH Malli: 63125489Ristiviite: 31TP46

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKvartsilamppu, Pysty, 480V, Kirkas
Sopii tuotemerkkiinFostoria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)112.52
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 63125489 Kvartsilamppu pystysuora 480V kirkas
€361.27 / yksikkö